Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 622 (MagGo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8717819
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1611021
EAN/GTIN:
     0194644084288
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
Dieses magnetische tragbare Ladegerät hält dein iPhone 13/12 während des Ladevorgangs an Ort und Stelle und kombiniert es mit einem Ständer, der sich aufklappen lässt, um als Handyständer zu dienen.
Anker 622 (MagGo) - Drahtloser Ladeständer / Powerbank - 5000 mAh - 7.5 Watt (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Dolomite White - für Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.55 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
1.28 cm
Gewicht
140 g
Farbe
Dolomite White
Produkttyp
Drahtloser Ladeständer / Powerbank
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf USB-C - 60 cm
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Merkmale
Akkuladungsanzeige
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
7.5 Watt
Merkmale
Integrierte Magneten, eingebautes Klappgestell, MultiProtect, 7,5 W induktive Ladeleistung
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Weitere Suchbegriffe: powerbank 5000mah, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.