Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kraken V3 HyperSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8715508
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03770100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378822
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Eine neue Dimension der Immersion entdecken mit dem Razer Kraken V3 HyperSense - einem PC-Gaming-Headset mit der geballten Power haptischer Technologie. Von donnernden Explosionen bis hin zu vorbeizischenden Kugeln - spüren, was zu hören ist, und authentisches Gaming mit allen Sinnen erleben.
Razer Kraken V3 HyperSense - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
344 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Razer HyperSense, Razer Chroma RGB
Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Razer Triforce Titanium
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
THX Spatial Audio
Geräuschdämmung
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Unidirektional (Superniere)
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.