Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix Aquapix W3048 Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8712507
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10075
EAN/GTIN:
     4260041686090
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Die W3048 Edge ist nicht nur wasserdicht, sondern auch extrem staub- und stoßfest. Sie ist der ideale Begleiter beim Tauchen, Schnorcheln, Surfen und im Schwimmbad. Und das alles ohne Extra-Gehäuse, denn die W3048 hält dank geschützt verbauter Technik noch in drei Metern Wassertiefe komplett dicht. Mit dieser Unterwasserkamera fallen Sie auf: Schickes Design, ein 7,6 cm (3.0") großer Haupt-Bildschirm und ein zweiter 5 cm (2.0") Bildschirm auf der Frontseite. Dank dieser Dual-Display-Funktion können Sie jederzeit wunderbare Selbstporträts erstellen, denn über das Front-Display behalten Sie den Überblick und sorgen für den perfekten Bildausschnitt. Unter Wasser ist die Aquapix W3048 Edge in ihrem Element: Der hochwertige 13 MP Sensor sorgt für satte Farben und mit dem 16-fachen Digitalzoom und der klaren Bildauflösung bis zu 48 MP hält die Kamera Ihre Unterwasser-Urlaubserinnerungen in knackig scharfer Qualität fest. Auch Videos in einer Auflösung von bis zu 4K kann die Kamera erstellen. Besser kann Ihr Urlaub nicht beginnen.
Easypix Aquapix W3048 Edge - Digitalkamera - Kompaktkamera - 13.0 MPix / 48 MP (interpoliert) - 4K / 10 BpS - Unterwasser bis zu 3 m - Eisblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Eisblau
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
16x
Digital-Video-Format
AVI
Wirksame Sensorenauflösung
13.000.000 Pixel
Bildstabilisator
Elektronisch
Interpolierte Bildauflösung
48.000.000 Pixel
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
13.0 Megapixel / 48 Megapixel (interpoliert)
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Bildaufnahmeformat
JPEG
ISO (Max)
400
Bildrate (max. Auflösung)
10 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, Tragetasche, USB-Kabel
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Batterie - 1500 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 f/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
1.5 m
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, ausschaltbar, Auto-Modus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfeneinstellung, Anti-Shake DSP, Dual LCD-Bildschirme, Laden über USB
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
138 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 138 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Vivid, einfarbig
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht
Speicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 8000 x 6000 - interpoliert ¦ JPEG 6400 x 4800 - interpoliert ¦ JPEG 5600 x 4200 - interpoliert ¦ JPEG 5200 x 3900 - interpoliert ¦ JPEG 4608 x 3456 - interpoliert ¦ JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3264 x 2248 ¦ JPEG 3648 x 2048 ¦ JPEG 2592 x 1944 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1920 x 1080
Videoaufnahme
3840 x 2160 v - 10 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ 2688 x 1520 v - 25 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ 1920 x 1080 v ¦ 1280 x 720 v
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
2 Zoll
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera aquapix, digitalkamera
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.