Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-LL41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8712038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-LL41-K503
EAN/GTIN:
     5025232879540
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der ES-LL41 ist ein praktischer Rasierer, mit dem Sie Ihren Bart trimmen, rasieren und stylen können. Dieser Rasierer mit 3-fach-Scherkopf ermöglicht Ihnen eine kraftvolle, gründliche Rasur und minimiert Hautreizungen. Der ausklappbare Langhaarschneider an der Rückseite eignet sich für die gezielte Ausgestaltung von Konturen. Zwei zusätzliche Aufsätze ermöglichen außerdem die 7-stufige Einstellung der Schnittlänge, damit Sie Ihren Bart auf eine einheitliche Länge schneiden können.
Panasonic ES-LL41 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ersatzrasierkopf x 2
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.4 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
155 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batterieaufladung, Rasiersensormodus
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.