Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP G2 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8711826
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     428H5AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Schließen Sie es einfach an und genießen Sie den kristallklaren Sound. Dank Rauschunterdrückung, einem komfortablen Design und einfacher Einstellung können Sie ohne Interferenzen und ohne Frust bei bester Tonqualität an Telefonkonferenzen teilnehmen.
HP G2 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - nachtschwarz - für HP 245 G9, 256 G8, 25X G9; EliteBook 1040 G9, 64X G9, 65X G9; ProBook 44X G9, 45X G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
95 g
Farbe
Nachtschwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Lokalisierung
Englisch / Europa
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G9 Notebook, 250 G9 Notebook, 255 G9 Notebook, 256 G8 Notebook, 27-cb0002nl, 27-cb0003nd, 27-cb0004nb, 27-cb0006ng, 27-cb0028ny, 27-cb0073no, 27-cb0085no, 27-cb0175nf, 27-cb0703nd, Z1 G9 ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G9 Notebook, 840 G9 Notebook, 860 G9 Notebook ¦ HP ENVY Laptop 13-ba0008na, 13-ba1001ca, 13-ba1010ca, 13-ba1010ns, 13-ba1020ca, 13-ba1026nn, 13-ba1047wm, 13-ba1050ca, 13-ba1053cl, 13-ba1060ca, 13-ba1063cl, 13-ba1063no, 13-ba1088ca, 13-ba1093cl, 13-ba1095cl, 13-ba1125od, 16-h0720nz, 16-h0950nz, 17-cg1008ca, 17-cg1010nr, 17-cg1029nr, 17-cg1045cl, 17-cg1055cl, 17-cg1065cl, 17-cg1075cl, 17-cg1xxx, 17-ch0001na, 17-ch0007nb, 17-ch0008nb, 17-ch0010nb, 17-ch0121nf, 17-ch1000nl, 17-ch1002nq, 17-ch1009nq, 17-ch1011nq, 17-ch1013nq ¦ HP Laptop 14-dq2020nr, 14-dq2050ca, 14s-dq0036nf, 14s-dq2000nh, 14s-dq2001nh, 14s-dq2002nh, 14s-dq2003nh, 14s-dq2014nh, 14s-dq2015nh, 14s-dq2018nm, 14s-dq2035nb, 14s-dq2561TU, 14s-dq4130nd, 14s-fq0035nh, 14s-fq0192nb, 15-dy1032ms, 15-ef1003ds, 15s-eq1036ns, 15s-eq1127nf, 15s-eq1298nb, 15s-eq1558ng, 15s-eq2002nw, 15s-eq2003nw, 15s-eq2005nq, 15s-eq2014nb, 15s-eq2019nh, 15s-eq2020nh, 15s-eq2032nq, 15s-eq2041nb, 15s-eq2059nq, 15s-eq2064nq, 15s-eq2405nd, 15s-eq2407nd, 15s-fq0030nm, 15s-fq0070nf, 15s-fq1057nm, 15s-fq2006nh, 15s-fq2007nh, 15s-fq2010ns, 15s-fq2027nh, 15s-fq2027ns, 15s-fq2067nb, 15s-fq2067nq, 15s-fq2068nb, 15s-fq2069nb, 15s-fq2526ng, 15s-fq4017nq, 17-cn0003nq, 17-cn0009nw, 17-cn0042nq, 17-cn0048na, 17-cn0053nm, 17-cn0064nb, 17-cn0114ng, 17-cn0216ng, 17-cn0710nd, 17-cn0731nd, 17-cn0751nd, 17-cn0998nb, 17-cp0000nq, 17-cp0001nq, 17-cp0010nr, 17-cp0011nq, 17-cp0017nb, 17-cp0019nb, 17-cp0021nb, 17-cp0557ng, 17-cp0726nd, 17-cp0766nd ¦ HP Pavilion 24-ca0675nd, 24-ca0695nd, 24-ca0775nd, 32-b0024nf, 32-b0415nd, 32-b0730nz ¦ HP ProBook 440 G9 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G9 Notebook
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.