Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0054 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8708180
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0054
EAN/GTIN:
     4052792064131
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Mono Headset mit seinem leichten Design ist das ideale Headset für den ganzen Tag. Es wurde speziell entwickelt für den Kundenservice und Support oder Call-Center-Mitarbeiter und stellt sicher, dass sich die Gesprächspartner an beiden Enden des Telefonats deutlich hören können. Das Headset wird mittels 3,5-mm-Stecker problemlos angeschlossen und besitzt einen integrierten Lautstärkeregler. So können Sie kinderleicht freihändig und ohne Ablenkung telefonieren.
LogiLink HS0054 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
93 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
90 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Impedanz
2.2 kOhm
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.