Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra II Core Moonlight White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8707862
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH0360-B2UA00
EAN/GTIN:
     4711081127215
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
ASUS ROG Cetra II Core Moonlight White - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminium, Liquid Silicone Rubber (LSR)
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, 3 Ohrstöpsel, 3 Paar EarFins, Ohrstöpselpaar aus Formgedächtnis-Schaumstoff
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
9.4 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.