Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8704584
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001884
EAN/GTIN:
     5099206091221
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Das A20 Wireless Gen 2 ist so konzipiert, dass es Freiheit beim Gaming auf verschiedenen Ebenen ermöglicht. Sein 2,4-GHz-Signal bietet eine erweiterte drahtlose Reichweite und über den Flip-Stummschalter am Mikrofon lässt sich ganz einfach auswählen, ob man gerade gehört werden möchte oder nicht. Darüber hinaus bleibst du durch den zuverlässigen Tragekomfort und die lange Akkulaufzeit des Headsets auch bei Gaming-Marathons der Sieger. Wenn du einen zusätzlichen USB-Transmitter für PlayStation 5 oder Xbox Series X (separat erhältlich) für eine erweiterte Konsolenkompatibilität hinzufügst, musst du sogar nie wieder die Headsets wechseln.  Willkommen bei der ASTRO-Familie.
ASTRO Gaming A20 Wireless Gen 2 - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - weiß, grün - für Xbox Series S, Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.2 cm
Tiefe
8.72 cm
Höhe
17.75 cm
Gewicht
318 g
Farbe
Weiß, grün
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos
Max. Betriebsabstand
15 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transmitter: 1.96 cm x 6.58 cm x 0.76 cm / 7.1 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser Transmitter
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.5 m
Stromversorgung
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Kapazität
1050 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunde(n)
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Fernbedienung
Steuerung
Flip-Stummschalter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox Series S, Xbox Series X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.