Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Genius X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8703208
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     81770021
EAN/GTIN:
     4210201396888
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
Die Oral-B Genius X mit künstlicher Intelligenz hat von dem Zahnputzverhalten tausender Menschen gelernt. Die integrierten Bewegungssensoren erkennen Ihre Putztechnik und sorgen so für beste Ergebnisse jeden Tag. Die intelligente Zahnbürste unterstützt Sie täglich mit individuellem Coaching, um alle Bereiche gleichmäßig mit dem richtigen Druck und in der richtigen Zeit zu putzen. Mit dem 2-Minuten Timer halten Sie zudem die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten ein. Der runde Bürstenkopf von Oral-B entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste. Die visuelle Andruckkontrolle erinnert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben und reduziert automatisch die Putzgeschwindigkeit, um Ihr empfindliches Zahnfleisch zu schützen. Zusätzlich verfügt die Zahnbürste über einen Lithium-Ionen-Akku, der mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen hält und das intelligente Premium Lade-Reise-Etui kann Ihre Zahnbürste & Ihr Smartphone gleichzeitig mit nur einem Stecker laden.
Oral-B Genius X - Zahnbürste - Mitternachtschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mitternachtschwarz
Produkttyp
Zahnbürste
Kategorie
Mundpflege
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 min
Indikatoren
Überschüssiger Druck
Smartphone-kompatibel
Ja
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber
Bürstenmodi Anzahl
6
Bürstenmodi
Zahnfleischpflege, empfindlich, weißere Zähne, Clean, Pro-Clean, Zungenreinigung
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,66*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,89*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,15*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,80*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 17,66*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 12,89*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,20*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 12,88*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,45*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,32*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,37*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,52*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,37*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,61*
Zubehör
Braun
860960
ab € 13,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.