Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV Montagekomponente (4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben, Abstandshalter-Kit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8702993
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC185
EAN/GTIN:
     0735029342700
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless-AV - Montagekomponente (4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben, Abstandshalter-Kit) - Schwarz - für Microsoft Surface Hub 2S 85"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
3.9 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
83.9 kg
Montagekomponenten
4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben, Abstandshalter-Kit
Oberfläche
Nylon
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.6 cm x 8.3 cm x 19.7 cm / 500 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Hub 2S 85"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.