Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8702680
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02S0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017784115
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Die ROG Cetra II RGB Gaming Headphones wurden entwickelt, um erstaunlichen Klang zu liefern. Es nutzt die Active Noise Cancelation (ANC)-Technologie, um Umgebungsgeräusche effektiv zu unterdrücken und so für ablenkungsfreien Sound und Musik im Spiel zu sorgen. Er verfügt über einen Umgebungsmodus, mit dem du deine Umgebung auf Knopfdruck hören kannst. Innovative LSR-Treiber (Liquid Silicon Rubber) liefern einen tadellosen Sound mit knallharten Bässen, während Mikrofone mit Geräuschunterdrückung für eine klare Sprachkommunikation und eine verbesserte Inline-Performance bei Anrufen und Chats im Spiel sorgen.
ASUS ROG Cetra II - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - USB-C
Gehäusematerial
Liquid Silicone Rubber (LSR)
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Kabelclip, 3 Ohrstöpsel, 3 Paar EarFins, Ohrstöpselpaar aus Formgedächtnis-Schaumstoff
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
9.4 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, ANC/Umgebungsmodus
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.