Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Amplify Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8701463
Hersteller:
     Fiskars Group
Herst.-Nr.:
     1020223
EAN/GTIN:
     6411508891689
Suchbegriffe:
Küchen-Schere
Küchenschere
Nähschere
Schneiderschere
Diese Premium-Schere hat eine Wellenschliffkante, die rutschige Materialien für fehlerfreies Schneiden greift. Die Amplify Hardware-Schere mit Wellenschliff ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von anspruchsvollen Schneidaufgaben. Die Technologie ahnt das Auseinandergehen der Klingen beim Schneiden dicker Materialien voraus und zwingt die Klingen wieder zusammen; so sind die Schnitte jederzeit scharf und sauber. Diese unglaubliche Innovation in der Scherentechnologie bedeutet, dass Sie Materialien wie z.B. Leder, Sackleinen und Teppich effizienter als je zuvor schneiden können. Diese einzigartige Schere beinhaltet sogar eine Wellenschliffkante, die rutschige Materialien für fehlerfreies Schneiden greift.
Fiskars Amplify - Schere - Leder, Teppich, Sackleinen, Segeltuch, Polsterbezüge - 240 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe, gezackte Kanten
Größe
240 mm
Symmetrische Griffe
Nein
Schnittmaterial
Leder, Teppich, Sackleinen, Segeltuch, Polsterbezüge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.