Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LED S-Box SNOW-AAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Samsung SBB-SNOWRAF/EN
Artikel-Nr.:
     C1006-8701267
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SNOWAAE/EN
EAN/GTIN:
     8806092540361
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Samsung LED S-Box SNOW-AAE - Digital Signage-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44 cm
Tiefe
34.89 cm
Höhe
6.05 cm
Gewicht
4.2 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
MagicInfo-Unterstützung
Schnittstellen
Bluetooth, DisplayPort, DVI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950-1, EMC Class A
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort ¦ DVI-Ausgang ¦ Digitaler Audioausgang (optisch)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.835,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.835,39*
€ 4.564,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,38*
€ 4.533,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.687,73*
€ 4.388,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.620,84*
€ 4.308,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.572,74*
€ 4.251,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.