Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8697031
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-91410001-60
EAN/GTIN:
     5707055052774
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wir haben die Jabra Elite 3 Bluetooth-Kopfhörer für alle entwickelt, die jeden Tag satten, kraftvollen Sound und herausragende Sprachqualität genießen wollen. 6 mm große Lautsprecher sorgen für einen satten, kraftvollen Bass, während Sie Ihr Sounderlebnis mit unserem erstklassigen Musik-Equalizer und der intuitiven Sound+ App individuell einstellen können. Diese ergonomischen Kopfhörer bieten einen bequemen Sitz und sind mit der 4-Mikrofon-Technologie für präzise Gespräche, hervorragende Geräuschisolierung, HearThrough-Funktion, Alexa-Integration sowie Google Fast Pair und Spotify-Musikwiedergabe auf Tastendruck ausgestattet*. In Verbindung mit dem kompakten Ladecase hält der Akku bis zu 28 Stunden. Dabei können Sie einen der beiden Earbuds im praktischen Mono-Modus verwenden, während der andere lädt. So sind Ihre Bluetooth-Kopfhörer mindestens so lange im Einsatz wie Sie.
Jabra Elite 3 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Geräuschisolierung - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Marineblau
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 2.01 cm x 2.08 cm x 2.72 cm / 4.4 g ¦ Ladekoffer: 6.415 cm x 3.46 cm x 2.847 cm / 33.4 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon
Schutz
Wasserabweisend, IP55
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar EarGels
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, ISED
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
4320 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Verwendung der Earbuds): bis zu 7 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Personal Sound
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.