Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8695958
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27177
EAN/GTIN:
     4043619271771
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses USB Headset von Delock ist für die Wiedergabe und Aufnahme von Audiosignalen im Home Office oder für den Small-Business-Bereich geeignet. Es eignet sich idealerweise zum Skypen, für Videokonferenzen oder für Online-Kurse.
Delock - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Chrome OS, Linux, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Frequenzgang
40 - 13000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 2dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.