Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Gioia Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8695736
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     012900020/SC
EAN/GTIN:
     8001306007054
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine bialetti
espressoautomat
Bialetti Gioia - Kaffeemaschine - 20 bar - Optic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Optic White
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
20 bar
Geeignete Kaffeeart
Kapseln, Bialetti
Kapazität des Wasserbehälters
0.5 Liter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
22.1 cm
Höhe
34 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Programmierbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.