Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Freedom Lit"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8694984
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184087
EAN/GTIN:
     4047443471468
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Hama "Freedom Lit" - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Rot
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - ablösbar - 15 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
180 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
185 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (micro-USB)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Impedanz
2200 Ohm
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.