Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ATHAN03B Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8667859
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     ATHAN03B
EAN/GTIN:
     4015867226414
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das ATHAN03B ist ein komfortables Stereo-Sound-Gaming-Headset zur Nutzung zuhause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Sie sind für langfristigen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg ausgelegt, besitzen einen verstellbaren Kopfbügel sowie weich gepolsterte Over-Ear-Ohrmuscheln. Das Design verringert Hintergrundgeräusche und sorgt so für eine vollkommen tiefe Klangerfahrung und Bassverstärkung, währenddessen ein 50-mm-Lautsprecher bester Qualität echten High-Fidelity-Sound mit großartigem Klangdetail liefert. Die RGB-LED Licht erzeugen einen Effekt des "Atmens", indem sie zeitgleich zur Musik- oder Tonwiedergabe pulsieren. Die Kopfhörer sind über mehrere Plattformen hinweg einsetzbar, sodass sie eine ausgezeichnete Option für die PC-Nutzung, bei Spielen oder einfach nur beim Anhören von Musik sind.
Conceptronic ATHAN03B - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
477 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
118 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Licht ein/aus, Mikrofon ein/stumm, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
2.2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-56 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.