Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Mini 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8662763
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02504-10
EAN/GTIN:
     0753759269364
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
garmin dashcam
Die Garmin Dash Cam Mini 2 hat das Format eines Autoschlüssels, ist sprachgesteuert und hat mit ihrem breiten Sichtfeld von 140 Grad alles im Blick. Wichtige Details werden in HD-Videoqualität mit 1080p aufgenommen und gespeichert.
Garmin Dash Cam Mini 2 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - Wi-Fi - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Multiple Camera Network
HDR-Modus
Clarity HDR
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Klebehalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
30 Min.
Batterietyp
Superkondensator - integriert
Details
(inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Stromversorgung über USB, Sprachsteuerung, Super Capacitor-Technologie
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.13 cm
Tiefe
2.931 cm
Höhe
5.33 cm
Gewicht
32.1 g
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Automatische Vorfallserfassung, Parkmodus (mit optionalem Hardware-Kit)
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.