Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin CamperVan GPS-/Galileo-Navigationsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8660958
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02666-11
EAN/GTIN:
     0753759281700
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Dieses Navi mit Karten von Europa wurde für Roadtrips in kleineren Campingbussen entwickelt. Es zeigt dir Geheimtipps und die besten Stopps entlang der Route, damit du die Planung vergessen und einfach darauf losfahren kannst.
Garmin CamperVan - GPS-/Galileo-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/Galileo-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Autobahnspur-Assistenz, TomTom Places, Garmin Real Directions, Live Traffic-Updates, lebenslang Radarfallen, Routenplaner, Roadtrip Routenführung für erlebnisreiche Routen, interessante Orte entlang der Route, Empfehlungen für Orte in der Nähe
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Mitgelieferte Software
IQ Routes, TripAdvisor, Garmin BirdsEye Satellite Imagery, iOverlander
Verkehr
Digital Traffic
Verfolgungsdaten
Max. Geschwindigkeit
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Saugfußmontage, Autostromkabel
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
239.6 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Navigation
Trip-Computer
Schnellste Strecke, Gebührenpflichtige Straßen meiden, Kürzeste/schnellste Strecke, Suche nach Straßenadressen
Bildschirm
Typ
Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Diagonalabmessung
6.95" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Anzeigebreite
15.2 cm
Anzeigehöhe
8.9 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.