Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC27-W53-O1-1B Slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8660654
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC27-W53-O1-1B-EU
EAN/GTIN:
     0766907013702
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC27-W53-O1-1B Slot-in PC - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C, DisplayPort, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-10700T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, ICES-003, NOM, CB, CCC, EMC, MIC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, WPC, LVD, SRRC, NCC, RCM, BIS, COFETEL, CE/EMC, FCC-ID, sDoC, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Adobe Reader, WatchDog
Konnektivität
Verbindungen
HDMI input ¦ DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 2.0 ¦ USB 3.2 ¦ USB-C ¦ Audio-Ausgang ¦ Mikrofon ¦ OPS slot
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-120 V (50/60 Hz)
Ausgang
19 V, 3.42 A
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
DisplayPort: 3840 x 2160 p, HDMI: 3840 x 2160 p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.424,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,88*
€ 1.695,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,06*
€ 1.693,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,11*
€ 1.650,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,53*
€ 1.609,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,21*
€ 1.554,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.