Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8656244
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3380C003
EAN/GTIN:
     8714574668093
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon
Die Canon EOS RP bringt die Leistung einer Vollformatkamera in das leichte Gehäuse der EOS R Serie und ermöglicht dir damit spannende kreative Möglichkeiten, die deine Fotografie auf ein neues Niveau bringen.
Canon EOS RP - Digitalkamera - spiegellos - 26.2 MPix - Vollbild - 4K / 25 BpS - nur Gehäuse - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Wirksame Sensorenauflösung
26.200.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
24 x 35.9 mm
Autofokus
Dual Pixel CMOS AF
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF, Zone AF
Gesamtanzahl Pixel
27.100.000 Pixel
Sensorauflösung
26.2 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Sensormerkmale
Selbstreinigende Sensoreinheit
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.0
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, Gesichtserkennung AF/AE
Ja
Bildprozessor
DIGIC 8
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
4779
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG, C-RAW
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer, kabelloser Fotodruck
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
102400
HDR-Modus
HDR Filmmodus
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Nativ ISO
100-40000
ISO erweitert (max.)
51200 (H1), 102400 (H2)
ISO erweitert (min.)
50
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium, Magnesiumlegierung, fiberglasverstärktes Polykarbonatharz
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, Nackenbügel
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Software
Software
Canon Digital Photo Professional
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 250 Schüsse (bei 23° C (Live View-Modus)) ¦ Fotoaufnahmen - 240 Schüsse (bei 0° C (Live View-Modus)) ¦ Fotoaufnahmen - 210 Schüsse (bei 0° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 200 Schüsse (bei 0° C (LCD-Monitor aus))
Batterietyp
Canon LP-E17 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E17 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Canon RF
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Sucherinformationen
Verschlussgeschwindigkeit, Belichtungsausgleich, Blitzladung abgeschlossen, Blende, Weißabgleich, Akkuanzeige, Hochgeschwindigkeits-Sync-Anzeiger, Highlight-Ton-Priorität, ISO-Sensibilität, AF-Punkt, Flimmererkennung, Messmodus
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.70x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +1
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Highlight-Ton-Priorität, GPS-fähig, Intervall-Aufnahmemodus, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, Laden über USB, Auto Lighting Optimiser, RAW-Bearbeitung in Kamera, Seitenlichtkorrektur, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Scene Intelligent Auto-Technologie, Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Dual Axis Electronic Level, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, GPS per Mobilgerät, Dual Pixel CMOS AF Technologie, Verzerrungskorrektur, Optical Low Pass Filter (OLFP), Diffraktionskorrektur, Flimmererkennung, Mehrfachbelichtungsaufnahme, Digital Lens Optimizer, chromatische Aberrationskorrektur, anti-flimmern, Firmware upgrade-fähig
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
4 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde, 2,6 Bilder pro Sekunde, 2,3 Bilder/s (3MP)
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.25 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
440 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 440 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 485 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.1 (USB Type-C) ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Audio Line-In / Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -3-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO 102400, ISO 51200, ISO 100-40000
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, Center-Weighted, Spot (2,7%), partiell (5,5%)
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität, E-TTL-II-Programm-Flash
Belichtungsmessungszonen
384
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Benutzerdefinierter Effekt, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Standard, Feines Detail
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich, in 1/2- oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Schwenk, Sportmodus, Kids, Gegenlichtkorrektur HDR, Nachtaufnahme ohne Stativ, Gruppenfoto
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten
X-sync
1/180 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch-elektronisch gesteuert
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe Fokus, Blitzbelichtungsreihe, weiße ausbalancierte Halterung
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Anti-Schmutz-Beschichtung
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 6240 x 4160 ¦ RAW 3888 x 2592 ¦ RAW 5536 x 4160 ¦ RAW 6240 x 3504 ¦ RAW 4160 x 4160 ¦ JPEG 6240 x 4160 ¦ JPEG 4160 x 2768 ¦ JPEG 3120 x 2080 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 3888 x 2592 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 5536 x 4160 ¦ JPEG 3680 x 2768 ¦ JPEG 2768 x 2080 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 6240 x 3504 ¦ JPEG 4160 x 2336 ¦ JPEG 3120 x 1752 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 4160 x 4160 ¦ JPEG 2768 x 2768 ¦ JPEG 2080 x 2080 ¦ JPEG 1600 x 1600
Videoaufnahme
H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 120Mbps ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. - 120Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 60 Mbit/s ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 30Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 30Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 12Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 12Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. - 26 Mbit/s ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. - 26 Mbit/s ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 29,97 Bilder pro Sek. - 13Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 13Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiegelreflexkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 968,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,65*
€ 1.152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,38*
€ 1.130,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.