Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8654749
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1BA6.002.20
EAN/GTIN:
     0636926105767
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
TomTom GO ist der kleinste, intelligenteste All-in-One-Autonavigator der Welt, der Software, Karten, GPS und Kfz-Halterung enthält. TomTom GO funktioniert direkt aus der Packung - einfach einschalten und losfahren. Dieser Autonavigator wird auch einfach angebracht und entfernt.
TomTom GO Classic - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Verkehr
TomTom Traffic
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.25 cm
Tiefe
2.38 cm
Höhe
10.48 cm
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
6" - Breitbild
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.