Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bluetooth Earset Business Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653048
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-25
EAN/GTIN:
     5705730126253
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Sandberg Bluetooth Earset Business Pro ist ein eleganter Kopfhörer für ein Ohr. Er wird in einer smarten Basisstation aufgeladen, die es ermöglicht, problemlos zwischen bis zu vier angeschlossenen Geräten zu wechseln: PC, Smartphone, Tablet und TV. Das geräuschreduzierende Mikrofon entfernt Hintergrundgeräusche und ermöglicht es so dem Gegenüber, Sie kristallklar zu hören. Der Kopfhörer passt sicher und bequem an Ihr Ohr. Somit haben Sie während des Gesprächs volle Bewegungsfreiheit.
Sandberg Bluetooth Earset Business Pro - Ohrhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Qualcomm QCC3020 Chipsatz
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel, Ladestation
Stromversorgung
Kapazität
50 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
118 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Headset-Profil (HSP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
AAC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Quellenauswahl
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.5 cm
Transporttiefe
6.6 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
300 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.