Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative ChatMax HS-720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653033
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF0960AA000
EAN/GTIN:
     5390660194634
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kommunizieren Sie klar und selbstbewusst mit unserem neuesten Creative HS-720 V2 USB-Headset! Das Creative HS-720 V2 ist ein einfaches Plug-and-Play-Headset, das mit jedem PC oder Mac funktioniert. Durch das geringe Gewicht lässt es sich bequem und ohne großen Aufwand über viele Stunden hinweg verwenden!
Creative ChatMax HS-720 - V2 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
135 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
USB-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 18000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.