Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8651172
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000881
EAN/GTIN:
     5714708006831
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Ohraufliegendes, einseitiges Bluetooth -Headset mit USB-Dongle, UC-optimiert und für Microsoft Teams zertifiziert. Wenn Sie im Job Anrufe über mehrere Geräte abwickeln müssen, brauchen Sie ein kabelloses Headset, das sich in Ihre dynamische, hybride Arbeitsweise einfügt.
EPOS ADAPT 230 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
80.9 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000896
€ 72,50*
Ähnlich
EPOS
1000882
€ 84,44*
Ähnlich
EPOS
1000897
€ 88,24*
Ähnlich
EPOS
1000209
€ 146,09*
Ähnlich
EPOS
1000210
€ 179,92*
Ähnlich
EPOS
1001008
€ 142,36*
Ähnlich
EPOS
1001006
€ 176,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.