Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Clean Air Plus DSZ1WW1B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSZ1WW1B6, Clean Air Plus Geruchsfilter
DSZ1WW1B6, Clean Air Plus Geruchsfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-8647422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DSZ1WW1B6
EAN/GTIN:
     4242005255382
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Bosch Clean Air Plus DSZ1WW1B6 - Umluftfilter (Packung mit 8) - für Serie | 8 accent | line DDW88MM66
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Umluftfilter
Für
Abzugshaube
Packungsmenge
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
969 g
Filter
Filter Lebensdauer
12 - 18 Monate
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14 cm
Tiefe (Versand)
35 cm
Höhe (Versand)
45.5 cm
Gewicht (Versand)
1.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 8 accent | line DDW88MM66
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.