Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H111 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8645531
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001000
EAN/GTIN:
     5099206094512
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit einem für ihre Bedürfnisse geeigneten Headset fällt Schülern das Lernen grundsätzlich leichter. Das 1,3 Meter lange Kabel hat gerade die richtige Länge, damit der Nutzer beim Unterricht nötigenfalls auch einmal aufstehen und sich strecken kann.
Logitech H111 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
74 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EAC
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.35 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Kabel
Kabellänge
2.35 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.4 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Transportgewicht
180 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Empfindlichkeitsbereich
+/- 4dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.