|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-8644925 Herst.-Nr.: PAC002BTBK-GR EAN/GTIN: 0745883822034 |
| |
|
|  |  |
 | Genießen Sie mit dem drahtlosen SOUNDFORM Move Plus In-Ear-Kopfhörer unterwegs erstklassige Klangqualität für Ihre Musik, Podcasts und Telefongespräche. Dank der Silikon-Ohrstöpsel können Sie sich auf einen perfekten Sitz mit guter Abdichtung verlassen und exzellenten Sound genießen. Benutzerfreundliche Touch-Bedienelemente und ein Mikrofon in jedem Ohrhörer machen das Telefonieren und Abspielen von Musik unterwegs noch bequemer. Belkin SoundForm Move Plus - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm |  | Tiefe | 13 cm |  | Höhe | 10 cm |  | Gewicht | 56 g |  | Farbe | Schwarz |  | Kompatibilität | iPhone, Android Telefon |  | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos |  | Merkmale | Touchcontrol |  | Max. Betriebsabstand | 10 m |  | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik |  | Schutz | Spritzwassergeschützt, schweißresistent, IPX5, wasserabweisend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladegehäuse, 3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß) |  | Kabeldetails | USB-C auf USB-A Kabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden |  | Betriebszeit (bis zu) | 5 Stunde(n) |  | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 19 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Soundmodus | Stereo |  | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr |  | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 |  | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (USB Type-C) | Fernbedienung | Steuerung | Anruf annehmen | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset |
|  |  |
| |