Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK RAIDOR Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8641548
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-450303-BE
EAN/GTIN:
     4027301432640
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
SPEEDLINK RAIDOR - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
224 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
108 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-40 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.