Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Cetra II Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8632642
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02V0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017784122
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Beim ROG Cetra II Core Gaming-Kopfhörer kommen die LSR ASUS Essence-Treiber zum Einsatz, um das Höhr-Erlebnis zu perfektionieren. Mit dem 3,5-mm-Klinkenanschluss ist es Kompatibilität mit der PlayStation 5, Xbox Series X/S, sämtlichen Mobiltelefonen, PCs, Macs und der Nintendo Switch. Der Anschluss ist zudem im 90 Grad-Winkel abgewinkelt, um zusätzlichen Komfort beim Handheld-Gaming zu bieten.
ASUS ROG Cetra II Core - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium, Liquid Silicone Rubber (LSR)
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, 3 Ohrstöpsel, 3 Ohrhaken
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause
Mikrofon
Typ
Kabel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.