Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 1000 S1231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 1000 series Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000
Philips 1000 series Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000
Philips 1000 series Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000
Philips 1000 series Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000
Philips 1000 series Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000
Artikel-Nr.:
     C1006-8624817
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S1231/41
EAN/GTIN:
     8710103913290
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Philips SHAVER Series 1000 S1231 - Rasierer - schnurlos - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe
Kennzeichnung
IPX7
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Spannung
100 - 240 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Rutschfester Griff, selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Trimmer
Schnauzbart, Koteletten
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Ersatzkopf Kompatibilität
SH30
Klingenanz.
27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.