Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Connect SC-WE-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8622726
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SC-WE-500
EAN/GTIN:
     4064161149288
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Sygonix Connect SC-WE-500 - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
68 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
15 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladebox (400 mAh)
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
85 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
cVc (clear Voice capture) by Qualcomm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.