Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SeaLife Reefmaster RM-4K SL350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SeaLife Reefmaster RM-4K SL350
Artikel-Nr.:
     C1006-8622179
Hersteller:
     Pioneer Research
Herst.-Nr.:
     1000004199
EAN/GTIN:
     0077068413509
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
SeaLife Reefmaster RM-4K SL350 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 14.0 MPix - 4K - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 40 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB 2.0, Wireless LAN
Sensorauflösung
14.0 Megapixel
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 40 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk), Unterwassergehäuse
Schutz
Wasserdicht, schlagfest
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 500 Schüsse ¦ Videoaufnahme - 2 Stunden
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1100 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv - Fischauge
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.