Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 165 USB II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616995
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000916
EAN/GTIN:
     5714708007173
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control. Arbeiten. Hier und überall, mit einem stilvollen, komfortablen Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit herausragendem Stereosound. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 165 USB II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
135.8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel ¦ USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl, Halten
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
€ 43,84*
Ähnlich
EPOS
1000918
€ 50,90*
Ähnlich
EPOS
1000915
€ 39,11*
Ähnlich
EPOS
1000221
€ 101,37*
Ähnlich
EPOS
1000920
€ 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.