Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 165 USB-C II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8615683
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000920
EAN/GTIN:
     5714708007210
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-C-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control, optimiert für professionelle UC-Nutzer. Stilvolles, komfortables Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit herausragendem Stereosound. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 165 USB-C II - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
145.3 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
ADAPT 100 Series
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.317 m ¦ Kabel USB-C auf Mini-Phone 3,5 mm - ablösbar - mit Fernbedienung
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
2.317 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
6 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
€ 43,84*
Ähnlich
EPOS
1000918
€ 50,90*
Ähnlich
EPOS
1000915
€ 39,11*
Ähnlich
EPOS
1000221
€ 101,37*
Ähnlich
EPOS
1000916
€ 44,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.