Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL181FZWX Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8613023
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL181FZWX
EAN/GTIN:
     0088381845458
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser leise Staubsauger mit hoher Saugkraft ist ideal zum Entfernen von Schmutz und Staub vom Boden, Stiegenhäusern, Arbeitsplätzen oder Fahrzeugen.
Makita DCL181FZWX - Staubsauger - Stange kurz/Handgerät (2-in-1) - beutellos - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Saugleistung
5.3 kPa
Staubbeutelkapazität
0.65 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
High Performance-Filter
Besondere Merkmale
Waschbarer Filter, einstellbare Saugkraft, LED-Licht
Luftstrom
23.3 l/s
Reinigertyp
Stange kurz/Handgerät
Maximale Saugkraft (Watt)
30
Kabellos
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bödendüse, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Verlängerungsrohr ¦ Zubehörhalter ¦ Filter ¦ Wandhalterung
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
99.9 cm
Gewicht
1.4 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
40 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Laufzeitdetails
- hohe Stufe - 20 min ¦ - niedrige Stufe - 40 min
Batteriespannung
18 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Bedienelemente am Griff
Ja
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,09*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.