Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Freedom Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612056
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184068
EAN/GTIN:
     4047443458933
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Mit "Freedom Light" beginnt die Freiheit am Kopf: Der True-Wireless-Kopfhörer kommt komplett ohne Kabel aus - für Ihre maximale Bewegungsfreiheit ganz ohne Kabelsalat. Der Bluetooth-Kopfhörer lässt sich mit Sprachsteuerung und Touch-Control besonders intuitiv bedienen.
Hama "Freedom Light" - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - weiß, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Farbe
Weiß, Hellgrau
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladebox (290 mAh)
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - 15 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
43 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung
Empfindlichkeit
102 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.