Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WEAR7701 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8612050
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132569
EAN/GTIN:
     4047443453761
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Thomson WEAR7701 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 4 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 41 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt, IPX4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro-USB-Ladekabel, Ladebox (390 mAh), 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L)
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IPX4
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
43 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 4 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung, QuickPair Function
Empfindlichkeit
92 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Frequenzgang
100 - 5000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,98*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,38*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.