Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid Heavy Duty 5KPM5BWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid Heavy Duty Küchenmaschine K5 weiß 4,8L 10 Geschwindigkeiten -
KitchenAid Heavy Duty Küchenmaschine K5 weiß 4,8L 10 Geschwindigkeiten -
Artikel-Nr.:
     C1006-8611573
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KPM5BWH
EAN/GTIN:
     5413184202002
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
KitchenAid Heavy Duty 5KPM5BWH - Küchenmaschine - 315 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Knetmaschine, Mixer, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Schüsselhebedesign
Min. Geschwindigkeit
60 rpm
Max. Geschwindigkeit
265 rpm
Schüsselkapazität
4.8 Liter
Schüssel Material
Rostfreier Stahl
Anzahl der Drehzahleinstellungen
10
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Schneebesenaufsatz aus rostfreiem Stahl, Knethaken aus Aluminium, Alu-Flachrührer
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Spritzschutz ¦ Schüsseldeckel
Spülmaschinenfest
Rührhaken, Knethaken
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.8 cm
Tiefe
26.4 cm
Höhe
41.1 cm
Gewicht
12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
315 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Britisch
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
31 cm
Höhe (Versand)
59 cm
Gewicht (Versand)
13.4 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geschwindigkeitseinstellungen
10 Voreinstellungen
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,35*
€ 834,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,82*
€ 791,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,70*
€ 699,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.