Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avance Collection XXL HD9650 Twin TurboStar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Avance Collection Premium HD9650/90 Airfryer XXL - 6 Personen
Philips Avance Collection Premium HD9650/90 Airfryer XXL - 6 Personen
Philips Avance Collection Premium HD9650/90 Airfryer XXL - 6 Personen
Artikel-Nr.:
     C1006-8610104
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9650/90
EAN/GTIN:
     8710103845751
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse philips
Philips Avance Collection XXL HD9650 Twin TurboStar - Heißluft-Fritteuse - 2.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heißluft-Fritteuse
Fassungsvermögen
1.4 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Anzahl der Programme
5
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion für bis zu 30 min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Rezeptbuch
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Verpackungstyp
Schachtel
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
31.6 cm
Gewicht
7.99 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Touchscreen
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9953/00
ab € 30,17*
Zubehör
Philips
HD9954/01
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.