Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia EzRecorder 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8609971
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61ER330000AB
EAN/GTIN:
     4710710679965
Suchbegriffe:
TV Karte
tv karte usb
tv karte
AVerMedia EzRecorder 330 - AV-Rekorder - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
7.12 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
AV-Rekorder
Funktionen
Live-Streaming, Aufnahme planen, max. Durchgangsauflösung 4Kp60, maximale Aufnahmeauflösung 1080p60, NAS-Support
Schnittstellen
Fast Ethernet, HDMI, Composite Video/Audio, Ethernet
Schlüsselfunktionen
Videoerfassung von externer Quelle, digitaler Video-Player, digitaler Videorecorder
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Ohne Lüfter
Ja
Autonome Verwendung
Ja
Verschiedenes
Firmware aufrüstbar
Ja
Zubehör im Lieferumfang
AV-Kabel, Wechselstromadapter, Fernbedienung, HDMI-Kabel, 2 Batterien, IR-Blaster-Kabel
Kennzeichnung
BSMI, ICES-003, FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, EAC, China RoHS, EMC 2014/30/EU, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), MSIP Class B
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Funktionen
Progressive Scanning
Videoaufnahmeformate
MPEG-4, H.264, H.265, HEVC
Unterstützte Videoaufnahme
Ja
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 - Type A ¦ Composite Video/Audio Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI input ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN ¦ Kopfhörer / Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V
Ausgang
DC 12 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Max Auflösung
HDMI: 3840 x 2160 p, Composite: 576 i
Digital Audio
Audioformate
AAC, MPEG4 AAC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.7 cm
Transporttiefe
15.1 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
614 g
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDHC
Unterstütztes Dateisystem
NTFS, exFAT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.