Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI IMMERSE GH20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8607677
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S37-2101030-SV1
EAN/GTIN:
     4719072768195
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
MSI IMMERSE GH20 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.2 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
245 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
492.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-36 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.