Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH34 Lite Dual UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8607105
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308049
EAN/GTIN:
     6938818307339
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink UH34 Lite Dual UC - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz - für Yealink SIP-T43, T46, T48, T53, T54, T57, VP59, T58, VP59
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
118 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Telefon, Konferenz
Material Ohrpolster
Schaum
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Yealink SIP-T41S, SIP-T42S, SIP-T43U, SIP-T46S, SIP-T46U, SIP-T48S, SIP-T48U, SIP-T53, SIP-T53W, SIP-T54W, SIP-T57W, SIP-T58A, SIP-VP59, T42S, T48S, T58A, VP59 ¦ Yealink Skype for Business HD IP Phone T41S, T42S, T46S, T48S, T58A
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.