Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel T06 Telefon mit Schnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8605676
Hersteller:
     ATLINKS
Herst.-Nr.:
     ATL1422450
EAN/GTIN:
     3700601422450
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Alcatel T06 - Telefon mit Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Blitzlichtfunktion, BIS-Taste
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
1
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
5.43 cm
Tiefe
5.03 cm
Höhe
19.83 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.