Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cinema Line ILME-FX6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8602775
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILMEFX6VDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493411302
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Die kompakte FX6 Cinema Line Kamera bietet kreativen Content-Produzenten mit ihrem Vollformatbildsensor und ihrer beeindruckenden Empfindlichkeit eine unglaubliche Leistung. Fortschrittliche Videofunktionen ermöglichen eine revolutionäre Leistung und stellen eine Bibliothek für cineastische Aufnahmen sowie professionelle Schnittstellen und einen elektronisch verstellbaren ND-Filter bereit.
Sony Cinema Line ILME-FX6V - Camcorder - 4K / 120 BpS - 10.2 MPix - nur Gehäuse - NFC, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digital-Video-Format
H.264, XAVC Intra, XAVC Long GOP, MPEG-4 AVC
Wirksame Sensorenauflösung
10.200.000 Pixel
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Schnittstelle
NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Gesamtanzahl Pixel
12.900.000 Pixel
Sensorauflösung Camcorder
10.2 MPix
Audiosignalformat
Linear PCM
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Bildprozessor
BIONZ XR
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
627
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
ISO (Max)
12800
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
120 BpS
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Gehäusenhaube, AC Power Adapter, Abdeckung für LCD-Screen, Stromkabel, USB-C Kabel, Griff Fernbedienung, Griff, Cold Shoe-Montageadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, wetterfest, Zeitrafferaufnahme, Zeitlupenaufnahme, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen, 4:2:2-10-Bit-Aufnahme intern, 3D LUT Support
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.4 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
890 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 890 g
Verbindungen
Anschlusstyp
TC-Eingang (BNC) ¦ TC-Ausgang (BNC) ¦ Mikrofon (XLR x 2) ¦ 12G-SDI-Ausgang (BNC) ¦ USB (USB Type-C) ¦ USB (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 800, ISO 12800
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
2000K - 15000K
Integrierte ND-Filter
1/4 au 1/128
Verstärkungsregelung
Automatisch, -3 bis +30 dB in 1 dB
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFexpress
Speicherkartensteckplatz
CFexpress/SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono, Stereo
Bildschirm
Typ
8.8 cm (3.46") LCD-Display
Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
2.760.000 Pixel
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.120,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.337,95*
€ 6.352,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.294,77*
€ 6.300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.174,08*
€ 6.157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.120,53*
€ 6.093,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.