Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 1090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8600019
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02425-15
EAN/GTIN:
     0753759272197
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät
Genieße traumhafte Landschaften und Gegenden. Der zuverlässige Camper 1090 weist dir den Weg.
Garmin Camper 1090 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 10.1" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Brennstoffpreise, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Garmin Real Directions, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, 3D Buildings
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Saugfußmontage, Schraubhalterung, 1 Zoll großer Kugeladapter mit AMPS-Platte
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
534 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
10.1" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Anzeigebreite
21.6 cm
Anzeigehöhe
13.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,44*
€ 710,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,13*
€ 697,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,30*
€ 677,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.