Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH34 Dual Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599588
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308043
EAN/GTIN:
     6938818306646
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink UH34 Dual Teams - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
118 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Telefon, Konferenz
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
19.5 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.