Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8594023
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22994
EAN/GTIN:
     8809298886356
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 MK2 - Micro Four Thirds
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
587 g
Länge
9.95 cm
Durchmesser
7.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
72 mm
Merkmale
Wetterfest, Hybrid-Asphärische Linse, Rastblende/stufenlose Blende
Vergrößerung
0.09
Max. Sichtwinkel
14.4 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
1.1 m
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,04*
€ 552,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,70*
€ 551,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.