Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 152006 Wake Up


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8593124
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.152006.01.001
EAN/GTIN:
     8712836305380
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat
Wachen Sie jeden Morgen mit dem Duft von frisch gebackenem Brot auf. Mit dem vollautomatischen Brotbackautomaten Cool Touch Princess 152006 wird Backen leicht gemacht. Mit seinen 15 vorprogrammierten Backoptionen und der digitalen Zeitschaltuhr können Sie die Zutaten am Abend in den Brotbackautomaten geben und mit einem köstlichen, warmen, selbstgebackenen Brot aufwachen.
Princess 152006 Wake Up - Brotbackautomat - 0.9 Liter - 600 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Brotbackautomat
Besonderheiten
Abnehmbarer Korb, Sichtfenster
Kapazität
0.9 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Automatische Abschaltung
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Gewichtseinstellungen
2 Gewichtseinstellungen (680 g, 900 g)
Anzahl der Programme
15
Rutschfeste Füße
Ja
Funktion & Einstellungen
3 Bräunungseinstellungen, Marmeladefunktion, Kuchenfunktion, Backfunktion, Yoghurt Funktion, Warmhaltefunktion für bis zu 60 min, Knetfunktion, Glutenfrei-Funktion, ultraschnelle Backfunktion, Grundfunktion, Vollkorn-Funktion, Französisches Brot-Funktion, süßes Brot-Funktion, Teigfunktion, Stoppfunktion, Sandwich-Funktion, Schnellback-Funktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Cool Touch Gehäuse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messbecher ¦ Messlöffel ¦ Knethaken-Ausbauwerkzeug
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Kneteinsatz
Kennzeichnung
EMC, BPA-frei
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.2 cm
Tiefe
40.2 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
5.992 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
600 W
Kabellänge
0.71 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Steckertyp
CEE 7/4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Timer-Einstellungen
13 Stunden Start-Timer-Verzögerung
Steuerelemente
Touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
901.152006.004
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.